DCNM 180-054-M12-3D Modulární vrtáky SUMOCHAM s rozhraním FLEXFIT pro vícevřetenové, posuvné vřeteníky a výrobní soustruhy

Č. pol.: 3352580
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
Séria FLEXFIT
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3352580
EAN/GTIN 7291075401356
Číslo výrobcu 3352580
Číslo L L24040 689

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 18 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 18,0, celková délka (OAL) 106,5 mm, efektivní délka (LU) 64,5 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 18 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 18.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 18 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 18.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 180
  • Celková délka (OAL) 106.5 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.73 mm
  • Délka upínace (LPR) 84.5 mm
  • Použitelná délka (LU) 64.5 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "FLEXFIT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka