{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WOEX 05T304 | |
Označenie | 24-130 | |
Typ | BK8425 | |
Typ | INOX | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na vŕtanie |
Číslo položky | 237000 24-130 | |
EAN/GTIN | 4047109178168 | |
Číslo výrobcu | W29 24130.048425 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix®, BK8425, Typ označenia W29: 24-130
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
649 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
18,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
15,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
969 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
391 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WOEX 05T304 | WOEX 05T304 S | WOEX 05T304 E |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Typ | BK8425 | HB7635 | HB7640 |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na vŕtanie | Wendeschneidplatte zum Bohren | Wendeschneidplatte zum Bohren |