Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix®, BK8425, Typ označenia W29: 24-010

Č. pol.: 236840 24-010
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,78 € / ks
  • Od 10 ks
    13,15 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 244 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ označenia W29 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 05T304
Označenie 24-010
Typ BK8425
Typ ST1400
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,14 mm/ot.
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236840 24-010
EAN/GTIN 4047109174375
Číslo výrobcu W29 24010.048425

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
300
Oceľ < 750 N/mm²
P
250
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
Oceľ < 1100 N/mm²
P
160
Oceľ < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Poznámka:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix®, BK8425, Typ označenia W29: 24-010

Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix®, BK8425, Typ označenia W29: 24-010

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 244 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
15,78 €
Od 10  kusov
13,15 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
241 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
12,72 €
Od 10  kusov
10,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
675 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
12,84 €
Od 10  kusov
10,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
578 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
12,12 €
Od 10  kusov
10,10 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
426 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
14,58 €
Od 10  kusov
12,15 €
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 05T304 WOEX 040304 T WOEX 05T304 T WOEX 030204 T WOEX 06T304 T
Rezný materiál HM HM HM HM HM
Typ BK8425 HB330 HB330 HB330 HB330
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie Otočné rezné platničky na vŕtanie Otočné rezné platničky na vŕtanie Otočné rezné platničky na vŕtanie Otočné rezné platničky na vŕtanie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka