QCP 191-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 3325709
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
    Číslo položky 3325709
    EAN/GTIN 7291075383058
    Číslo výrobcu 3325709
    Číslo L L24050 2101

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavice, průměr řezu (DC) 19,1 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 19,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka břitu (LPR) 12,11 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 19.1 mm
    • Funkcní délka (LF) 8.1 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 19.0
    • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 4.01 mm
    • Délka upínace (LPR) 12.11 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka