FCP 086 IC908 Ploché vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P)

Č. pol.: 5568070
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
Séria SUMOCHAM FLAT HEAD
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5568070
EAN/GTIN 7291075299069
Číslo výrobcu 5568070
Číslo L L24050 404

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 8,6 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 8,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka břitu (LPR) 4,39 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 60 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.4 mm
  • Prumer rezu (DC) 8.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 3.3 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 8.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 4 mm
  • Prumer pilotního vrtáku (PDD) 2.44 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.09 mm
  • Délka upínace (LPR) 4.39 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM FLAT HEAD" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka