RC90MT 1205M0-SM IC830 Kruhová, s kladným úhlem hřbetu 7°, pro předhrubování a hrubování.

Č. pol.: 3308203
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Séria CHAMTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3308203
EAN/GTIN 7291075102840
Číslo výrobcu 3308203
Číslo L L23950 2097

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso SM, poloměr rohu (RE) 6 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek SM
  • Polomer rohu (RE) 6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 4.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min.D.O.C. 2 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.3 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka