SUXCR-10 CM-PAD Adaptér se šroubovým upínáním pro čtyři různé geometrie s úhlem hřbetu 7°

Č. pol.: 3606659
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MODULAR-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3606659
EAN/GTIN 7291075252828
Číslo výrobcu 3606659
Číslo L L23990 1068

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 40,8 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 40.8 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.65 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) Q/C/S/RC95MT
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky