{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť drieku | 16 mm | |
Šírka sklonu w | 2 mm | |
Typ použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
t min | 0,5 mm | |
Šírka ponoru y min | 0,35 mm | |
Šírka funkcie L4 | 19 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 33 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Skrutka | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
Axiálne drážkovanie je možné | nie | |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273763 16/2 | |
EAN/GTIN | 4062406243890 | |
Číslo výrobcu | 273763 16/2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Držiak upichovacieho noža 45°, ľavé, Šírka stopky / zápichu w: 16/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
152,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
87,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
152,25 €
72,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
94,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Axiálne drážkovanie je možné | nie | nie | nie | nie |
Celková dĺžka L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Dĺžka hlavy L1 | 33 mm | 21,4 mm | 33 mm | 30 mm |
Veľkosť drieku | 16 mm | 12 mm | 16 mm | 16 mm |
Typ použitia | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |