{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | TopCut | |
Rezanie -⌀ D. | 12 mm | |
Odroda | HB730 | |
Rezný materiál | VHM | |
Uhol špičky kužeľového zapustenia | 90 | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Počet rezných hrán z | 6 | |
Smer podávania | horizontálny | |
Celková dĺžka L | 26,9 mm | |
Veľkosť záznamu | 10 mm | |
Dĺžka hlavy l | 13 mm | |
Dĺžka rezu L2 | 2 mm | |
Maximálna hĺbka rezu ap max v oceli < 900 N/mm2 | 0,9 mm | |
Napájanie fz ocele < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Zodpovedajúci kľúč č. 219987; č. 219986 | 8×3 | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Konštrukcia drieku | GARANT TopCut | |
Maximálna hĺbka rezu ap max pre plné drážky | 1,4 | |
Typ výrobku | Fréza so závitom |
Číslo položky | 210380 12 | |
EAN/GTIN | 4045197523501 | |
Číslo výrobcu | 210380 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Obojstranná frézovacia hlava na zrážanie hrán90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 12mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
86,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
74,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 6 | 3 |
Celková dĺžka L | 26,9 mm | 30,1 mm |
Uhol špičky kužeľového zapustenia | 90 | 90 |
Rezný materiál | VHM | VHM |
Typ | N | N |
Rezanie -⌀ D. | 12 mm | 12 mm |
Typ výrobku | Fréza so závitom | Fréza so závitom |