{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ platničiek | 04 | |
minimálny ⌀ otvora D | 7,9 mm | |
Materiál Fréza | Oceľ | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Vnútorný ⌀ D1 | 7,1 mm | |
maximálna hĺbka rezu Smax | 0,35 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 17,2 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 57,2 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 10 mm | |
Prevedenie stopky | Weldon | |
Súprava upínacích skrutiek | 219820 (6 IP; 0,6 Nm) | |
Druh produktu | Korunková fréza |
Číslo položky | 217400 8 | |
EAN/GTIN | 4045197216861 | |
Číslo výrobcu | 217400 8 |