{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť Stolička | 120 kg | |
Series | Work-Tec | |
Version | with castors | |
Seat width | 460 mm | |
Seat depth | 470 mm | |
Backrest height | 580 mm | |
Type of height adjustment | Height adjustment lever | |
Height adjustment version | Gas pressure spring | |
Prestavenie výšky Rozsah | 450 mm - 630 mm | |
Material of seat surface | Fabric | |
Material of base | Steel | |
Colour of seat material | black | |
Base version | Set of castors | |
Support frame version | 5-point star base | |
Armrest pair can be adjusted | yes | |
Weight | 13.5 kg | |
Druh produktu | Pracovná otočná stolička |
Číslo položky | 965318 BLACK | |
EAN/GTIN | 4016849625621 | |
Číslo výrobcu | 9023-MH01-602-502217 |