{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 250 mm | |
Povrch | čierno atramentované, leštená hlava | |
Rozpätie pre šesťhran | 36 mm | |
Rozsah upínania pre rúry | 1,5/16 palec | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Prevedenie čeľustí | vrúbkované, ozubené uchopovacie čeľuste, indukčne kalené | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
bez iskier | nie | |
Samoupínanie | Áno | |
Ochrana svoriek | Áno | |
Druh produktu | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte |
Číslo položky | 704900 250 | |
EAN/GTIN | 4003773013334 | |
Číslo výrobcu | 89 01 250 |