{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celá dĺžka | 160 mm | |
Rezné hodnoty tvrdého drôtu až do ⌀ | 2 mm | |
Rezanie hodnoty klavírneho drôtu až do ⌀ | 1,8 mm | |
Štandard | DIN ISO 5746 | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
bez iskry | nie | |
Typ výrobku | Multifunkčné kliešte |
Číslo položky | 701640 160 | |
EAN/GTIN | 7314150101863 | |
Číslo výrobcu | 2628 GC-160IP |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Silové kombinované kliešte ERGO™, Celková dĺžka: 160mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
31,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
139 kus/y s okamžitým dodaním
24,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
346 kus/y s okamžitým dodaním
11,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 886 kus/y s okamžitým dodaním
13,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
930 kus/y s okamžitým dodaním
17,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
bez iskry | nie | nie | nie | nie | nie |
Celá dĺžka | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Štandard | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | podobné ako DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Rezné hodnoty tvrdého drôtu až do ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Rezanie hodnoty klavírneho drôtu až do ⌀ | 1,8 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Typ výrobku | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte |