{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 160 mm | |
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ | 2 mm | |
Rezacie hodnoty klavírny drôt do ⌀ | 1,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Vlastnosť čeľustí | zvnútra ozubené | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC), korpus klieští zápustkovo kovaný | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | svetlý | |
bez iskier | nie | |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte |
Číslo položky | 703000 160 | |
EAN/GTIN | 4045197166012 | |
Číslo výrobcu | 703000 160 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vanádiové kombinované kliešte, lesklé 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
373 kus/y s okamžitým dodaním
11,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
24,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 900 kus/y s okamžitým dodaním
13,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 022 kus/y s okamžitým dodaním
17,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
bez iskier | nie | nie | nie | nie |
Celková dĺžka | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Norma | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 | podobné ako DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Rezacie hodnoty klavírny drôt do ⌀ | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte |