{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 9 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
⌀ na strane výstupu | 15 mm | |
Dĺžka | 55 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
vhodné pre používanie stroja | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 650210 9 | |
EAN/GTIN | 4045197382115 | |
Číslo výrobcu | 650210 9 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nástrčný kľúč IMPACT 6-hran, 3/8 dlhá, s odpruženým magnetom, Rozmer cez steny: 9mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
115 kus/y s okamžitým dodaním
12,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
199 kus/y s okamžitým dodaním
5,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
0 kus/y s okamžitým dodaním
6,35 CHF
CHF 3.90
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
2 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 10.15
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
6 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 6.75
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 16 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 pouce | 1/2 pouce |
vhodné pre používanie stroja | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Dĺžka | 55 mm | 30 mm | 30 mm | 65 mm | 38 mm |
Rozmer cez steny | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Douille | Douille |