Nástrčný kľúč IMPACT 6-hran, 3/8 dlhá, s odpruženým magnetom, Rozmer cez steny: 19mm

Č. pol.: 650210 19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
198 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 3/8

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 19 mm
Pohonný štvorhran 3/8 palec
⌀ na strane výstupu 27,5 mm
Dĺžka 55 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
vhodné pre používanie stroja Áno
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 650210 19
EAN/GTIN 4045197382191
Číslo výrobcu 650210 19

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3121.
Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.

Materiál:

Chróm molybdénová oceľ, povrch leštený.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Nástrčný kľúč IMPACT 6-hran, 3/8 dlhá, s odpruženým magnetom, Rozmer cez steny: 19mm

Nástrčný kľúč IMPACT 6-hran, 3/8 dlhá, s odpruženým magnetom, Rozmer cez steny: 19mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
198 kus/y s okamžitým dodaním
17,15 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 350 kus/y s okamžitým dodaním
6,49 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
11,07 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
297 kus/y s okamžitým dodaním
12,82 €
⌀ na strane výstupu 27,5 mm 27,5 mm 27,5 mm 27,5 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč
Pohonný štvorhran 3/8 palec 3/8 palec 3/8 palec 3/8 palec
vhodné pre používanie stroja Áno Áno Áno Áno
Dĺžka 55 mm 30 mm 30 mm 65 mm
Rozmer cez steny 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka