Sada vymeniteľných vyrážačov číslic a písmen normálne písmo 0 − 9 a A − Z, Výška písma: 1,5mm

Č. pol.: 085480 1,5
Individual prices for business customers after login.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška písma Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška písma 1,5 mm
Dĺžka držiaka prístrižníka 20 mm
Dĺžka typu prístrižníka 15,87 mm
Šírka typu prístrižníka 1,6 mm
Dĺžka typu prístrižníka 3,2 mm
Počet použiteľných typov prístrižníka 12
Druh produktu Držiak ručného razidla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085480 1,5
EAN/GTIN 5022044020139
Číslo výrobcu TPFH015

Popis

Prevedenie:

Vysoko presný raziaci nástroj pre rýchle a racionálne označenie s viacerými písmenami a číslami súčasne.

Použitie:

Na označovanie materiálov (napr. typový štítok, nástroje, diely stroja atď.) s pevnosťou do 1200 N/mm2.

Rozsah dodávky:

100 typov razidiel
12 dištančných dielov (výška písma 5 mm: 6 kusov)
1 pinzeta
1 šesťhranný kľúč
1 držiak
v plastovej krabici.

Náhradní díl:

Jednotlivé typy je možné objednať pod Č. 085481 s údajom o požadovanej výške písma / type (napr. Č. 085481 Veľ. 3/E).