pojazdný pracovný stôl ToolTruck s bambusovou pracovnou doskou, 20×16G, Počet zásuviek: 6

Č. pol.: 914568 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Počet zásuviek Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvky/výsuvná podlahová kapacita: 40
  • Výsuv zásuvky (čiastočné/úplné vytiahnutie): 100
  • Vysúvacia zásuvka: Blokovanie výsuvu
  • Zásuvky s jedným uvoľnením: jednorucný
  • HOFFMANN perforovaná stenová mriežka: 9×9

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvky/výsuvná podlahová kapacita 40 kg
Výsuv zásuvky (čiastočné/úplné vytiahnutie) 100 %
Vysúvacia zásuvka Blokovanie výsuvu
Zásuvky s jedným uvoľnením jednorucný
HOFFMANN perforovaná stenová mriežka 9×9 mm
Zásuvky úžitková plocha v G. 20×16
Zámok valcového čapu modulárna zásuvka
Series (Séria) ToolTruck; pojazdný pracovný stôl ToolTruck
Výška 1 000 mm
Šírka 1 195 mm
Hĺbka 500 mm
Zásuvky využiteľná šírka 500 mm
Zásuvky užitočná hĺbka 400 mm
Zásuvky využiteľná šírka v G. 20
Pracovná hĺbka zásuvky v G. 16
Počet zásuviek 6
Hmotnosť 97 kg
Príslušný konfigurátor Áno
Typ výrobku prenosný pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 914568 6
EAN/GTIN 4045197892287
Číslo výrobcu 914568 6

Popis

Prevedenie:

Pojazdný pracovný stôl ToolTruck je vybavený 25 mm hrubou bambusovou pracovnou doskou (vhodná na montáž zveráka). Skriňový oddiel s 2 odkladacími policami a dverami. Priečky vozíka sú pokryté nárazníkmi z LDPE.
Centrálny zámok zamkne dvere skrine a súčasne aj zásuvky.

Osazení:

Výška cela zásuvky: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Rozsah dodávky:

Vrátane rozdeľovačov:
v každej 75 mm zásuvke 1 drážkovaná deliaca lišta č. 951510 veľk. 75,
v každej 125 mm zásuvke 1 drážkovaná deliaca lišta č. 951510 veľk. 125.

Lakování:

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Poznámka:

Voliteľná polica na cenné predmety/bočná priehradka č. 914791 nie je integrovaná do centrálneho zámku ToolTruck, uzatvára sa samostatným cylindrickým zámkom.
Do zásuviek s výškou 200 mm sa teraz hodia aj drážkované deliaci lišty č. 951510 veľk. 200, taktiež aj okrajové lišty č. 951560 veľk. 200 a zásuvné deliace steny č. 951741 – 951821 vždy vo veľk. 200.
Ďalšie príslušenstvo a deliaci materiál nájdete v skupine 95.
Vhodný deliaci materiál:
drážkované okrajové lišty c. 951560 vel. 75; vel. 125 a vel. 200;
drážkované deliace lišty c. 951510 vel. 75; 125 a vel. 200;
násuvné deliace steny c. 951721951821 vel. 75; c. 951731951821 vel. 125 a c. 951741951821 vel. 200.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka