{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zrno | 80 | |
Kefa⌀ D1 | 119 mm | |
Doska⌀ D2 | 125 mm | |
Abrazíva | Keramické zrno (CER) | |
Abrazívne skratky | Keramika | |
Stupeň jemnosti | hrubý | |
Pevnosť štetín | 1,2 mm | |
Pracovná doska⌀ | 119 mm | |
Vŕtanie⌀ d1 | 27 s drážkou mm | |
Dĺžka zaťaženia H1 | 38 mm | |
Odporúčaná rýchlosť | 1 100 min-1 - 1 400 min-1 | |
Maximálna rýchlosť | 3 000 min-1 | |
Krmivo | 3 500 mm/min - 6 500 mm/min | |
Dodanie | 0,8 (jemné) – 1,5 (hrubé) mm | |
Typ výrobku | Tanierová kefa |
Číslo položky | 575035 80 | |
EAN/GTIN | 4045197892768 | |
Číslo výrobcu | 575035 80 |