{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 8 mm | |
Nahrávanie | BT 30, krátka | |
Štandard | DIN 6359 | |
Prijímací štandard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | AD | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 50 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 28 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 8 | |
Typ výrobku | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 302595 8 | |
EAN/GTIN | 4250122697923 | |
Číslo výrobcu | H.305.04.08.50 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Upínač Tvar AD, BT 30, krátka, ⌀ upnutia D1: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
68,19 €
39,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním
65,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
44,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním
65,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nahrávanie | BT 30, krátka | BT 30, krátka | BT 30, krátka | BT 30, krátka |
Prijímací štandard | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Vonkajšie⌀ D. | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Štandard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Stratégia rezania | HPC | HPC | HPC | HPC |
Typ výrobku | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo |