{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 8 mm | |
Upínač | BT 30, krátka | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 50 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 28 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 8 | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 302597 8 | |
EAN/GTIN | 4062406100070 | |
Číslo výrobcu | 302597 8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Upínač Tvar AD 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
44,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
65,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním
65,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | BT 30, krátka | BT 30, krátka | BT 30, krátka |
Norma upínača | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 8 | 8 | 8 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ upnutia D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC |