{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Abrazívne skratky | A | |
Špecifikácia | A24R-SG | |
Šírka disku | 4 mm | |
Disk⌀ | 115 mm | |
Otvor⌀ | 22,23 mm | |
Odporúčaný uhol útoku | 20-30 Stupeň | |
Optimalizované pre materiál | Oceľ | |
Maximálna periférna rýchlosť | 80 m/s | |
Maximálna rýchlosť | 13 300 min-1 | |
Typ výrobku | Hrubovací brúsny kotúč |
Číslo položky | 560430 115X4 | |
EAN/GTIN | 4007220640845 | |
Číslo výrobcu | 4007220640845 |