{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Serie | Warnschutzkleidung Blakläder | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 65% Polyester; 35% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 240 g/m2 | |
Waschen | 70 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet | |
Farbe | gelb / marineblau | |
Konfektionsgröße DE | 46 | |
Norm | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Produktart | Warnschutz-Hose |
Číslo položky | 091744 46 | |
EAN/GTIN | 7330509412978 | |
Číslo výrobcu | 156618113389 GR. 46 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Nohavice do pása s výstražnou ochranou, žltá / námornícka modrá, Konfekčná veľkosť DE: 46
na vyžiadanie
Dodanie do 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
96,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
1 kus/y s okamžitým dodaním
62,70 CHF
CHF 50.20
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farbe | gelb / marineblau | gelb / grau |
Konfektionsgröße DE | 46 | 46 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 240 g/m2 | 245 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471; EN 14404 | EN ISO 20471 |
Waschen | 70 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet | 40 °C Buntwäsche |
Produktart | Warnschutz-Hose | Warnschutz-Hose |
Geschlecht | Herren | Herren |