{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 120404 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | PV720 | |
Rezný materiál | Cermet | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | PG | |
Hĺbka rezu ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,35 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 110 m/min - 490 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250210 PV720 | |
EAN/GTIN | 4960664723591 | |
Číslo výrobcu | TLD01801 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 120404, Typ: PV720
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
11,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 317 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
646 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
638 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
325 kus/y s okamžitým dodaním
6,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie |
Rezný materiál | Cermet | HM | HM | HM | HM |
Hĺbka rezu ap | 1 mm - 3,5 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Typ | PV720 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HBT020 |
Lamač triesok | PG | SM | SM | SM | PM |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 110 m/min - 490 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min |