Otočná rezná platnička na sústruženie CNMG 120404, na stredné obrábanie, Typ: HBT020

Č. pol.: 250196 HBT020
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 005 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 120404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HBT020
Rezný materiál HM
Povrchová úprava TiCN
Hlavné použitie P
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok PM
Hĺbka rezu ap 0,8 mm - 5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,45 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 m/min - 280 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 250196 HBT020
EAN/GTIN 4062406256135
Číslo výrobcu 250196 HBT020
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum