{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 20 mm | |
Nahrávanie | HSK-A 100 | |
Prijímací štandard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 5 µm | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 100 mm | |
Presnosť klieští -⌀ D. | 52 mm | |
Upínacia sila až do | 500 Nm | |
Hákový kľúč č. 628400 | 52 / 55 | |
Typ výrobku | Silové upínacie púzdro |
Číslo položky | 305528 20 | |
EAN/GTIN | 4045197550880 | |
Číslo výrobcu | 305528 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Silové upínacie púzdro, HSK-A 100, ⌀ D1: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
393,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
327,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
499,65 €
235,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nahrávanie | HSK-A 100 | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 100 mm | 90 mm | 105 mm |
Tvar | A | A | A |
Hákový kľúč č. 628400 | 52 / 55 | 52 / 55 | 45/50 |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia rezania | HPC | HPC | HPC |
Typ výrobku | Silové upínacie púzdro | Silové upínacie púzdro | Silové upínacie púzdro |