{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 32 mm | |
upínač | HSK-A 100 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 135 mm | |
Vonkajší ⌀ klieštín D | 66 mm | |
Upínacia sila do | 900 Nm | |
vhodný hákový kľúč č. 628400 | 68 / 75 | |
Druh produktu | Silové upínacie púzdro |
Číslo položky | 305528 32 | |
EAN/GTIN | 4045197547026 | |
Číslo výrobcu | 305528 32 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Silové upínacie púzdro, HSK-A 100, ⌀ D1: 32mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
412,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
345,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Tvar | A | A |
⌀ upnutia D1 | 32 mm | 32 mm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC |
Vonkajší ⌀ klieštín D | 66 mm | 66 mm |
Druh produktu | Silové upínacie púzdro | Silové upínacie púzdro |