{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 250 mm | |
Hrúbka | 2 mm | |
Rezný materiál | HSS E | |
⌀ otvora | 40 mm | |
Počet zubov Z | 250 | |
Členenie t | 3 mm | |
Počet jazdných otvorov | 2; 4 | |
⌀ jazdných otvorov | 9; 12 mm | |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 55; 64 mm | |
vhodné pre materiál | Kov | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 177500 250X2 | |
EAN/GTIN | 4045197245281 |