{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Profil Torx® | E4 | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
Rozmer profilu A | 3,8 mm | |
⌀ na strane výstupu | 5,6 mm | |
Dĺžka | 23 mm | |
Výstupný profil | Nástrčný kľúč na skrutky TORX® | |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631500 E4 | |
EAN/GTIN | 4018754000937 | |
Číslo výrobcu | 01270004 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vložka nástrčného kľúča, 1/4 palca pre Torx®, Profil Torx®: E4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
154 kus/y s okamžitým dodaním
8,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
351 kus/y s okamžitým dodaním
4,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 5,6 mm | 5,4 mm |
Výstupný profil | Nástrčný kľúč na skrutky TORX® | Nástrčný kľúč na skrutky TORX® |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | 1/4 palec |
Dĺžka | 23 mm | 25 mm |
Profil Torx® | E4 | E4 |
Rozmer profilu A | 3,8 mm | 3,8 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |