{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť kľúča 1 | 30 mm | |
Veľkosť kľúča 2 | 36 mm | |
Štandard | DIN 895 | |
Dĺžka kľúča L | 320 mm | |
Maximálna výška čeľuste h | 13,5 mm | |
Poloha úst 1 | 15 Stupeň | |
Poloha úst 2 | 15 Stupeň | |
Materiál | špeciálna oceľ | |
Povrch | černené | |
Rozmery šírky kľúča | metrické | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613000 30X36 | |
EAN/GTIN | 4045197384652 | |
Číslo výrobcu | 613000 30X36 |