P290 SM D050-04-71-27-18 Nástrčné frézy s rozšířenou drážkou pro 12 a 18 mm dlouhé břitové destičky

Č. pol.: 3110784
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) MILLSHRED P290 LINE
Typ výrobku Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3110784
EAN/GTIN 7291075308495
Číslo výrobcu 3110784
Číslo L L23980 667

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 48 mm, průměr břitu (DC) 50 mm, počet břitů (CICT) 16, max. délka břitu (APMX) 71 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 105 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 48 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 16
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 71 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Celková délka (OAL) 105 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MILLSHRED P290 LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka