{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | CCMW 060202 | |
Polomer rohov | 0,2 mm | |
Odroda | KBN25M | |
Rezný materiál | CBN | |
Stav rezania | kontinuálny | |
Špičkový dizajn | ME | |
Hĺbka rezu ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Krmivo f | 0,08 mm/ot. - 0,15 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 120 m/min - 200 m/min | |
Počet zmien/rezov | 2 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | Dokoncovanie | |
Typ výrobku | Vymeniteľná britová platnička na sústruženie |
Číslo položky | 265608 ME | |
EAN/GTIN | 4960664528776 | |
Číslo výrobcu | TBZ01191 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
CCMW 060202, KBN25M, Typ: ME
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
79,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
25,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
64,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet zmien/rezov | 2 | 1 | 2 |
Polomer rohov | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Rezný materiál | CBN | CBN | CBN |
Hĺbka rezu ap | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Odroda | KBN25M | BUX220 | BU7220 |
Krmivo f | 0,08 mm/ot. - 0,15 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,04 mm/ot. - 0,12 mm/ot. |
Typ výrobku | Vymeniteľná britová platnička na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |