ER D087A150-3-C1.25-16 Stopkové frézy s kulatými břitovými destičkami pro profilování a frézování kulatých rohů

Č. pol.: 3103193
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ROUNDMILL
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103193
EAN/GTIN 7291075117837
Číslo výrobcu 3103193
Číslo L L23980 2295

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 0,87″, počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,157″, Celková délka (OAL) 6,3″, Shank Typ Round, Shank Typ Round

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.181″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Prumer rezu (DC): 0.87″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 0.87″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.157″
  • Typ cela: A
  • Délka hlavy (LH): 1.97″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): RCCW 1605
  • Celková délka (OAL): 6.3″
  • Typ stopky: Kulaté

Vhodné výrobky

Z tej istej série "ROUNDMILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka