{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Trn za rezkarje | ER 11 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 309010 | |
EAN/GTIN | 2050001764829 | |
Številka proizvajalca | 1371116 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 13-delna, 1–7 mm
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
346,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
238,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
382,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
487,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | ER 11 | ER16 | ER25 | ER32 |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |