DGFH 32-2-JHP Nosilec rezila za odrezovanje in zarezovanje s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za rezalne vložke DO-GRIP

Št. art.: 2302645
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302645
EAN/GTIN 7291075318890
Številka proizvajalca 2302645
L-število L23920 224

Opis

Opis:

Držalo za odrezano orodje, širina rezanja max (CWX) 2,5 mm, širina rezanja min (CWN) 1,9 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1,8 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 2,5 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 2,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,9 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
  • Število žepov (NOP) 2
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 39 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico