DGTR 25B-2D35 Ojačana kompaktna vpenjalna držala za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2301394
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301394
EAN/GTIN 7291075089073
Številka proizvajalca 2301394
L-število L23920 290

Opis

Opis:

Orodje za odrezovanje, globina rezanja max. (CDX) 17,5 mm, širina rezanja max. (CWX) 2,5 mm, širina rezanja min. (CWN) 1,9 mm, skupna dolžina (OAL) 140 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1,6 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 17,5 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 2,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,9 mm
  • Dolžina glave (levo) 32,1 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 140 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico