Kolenasta ročica št. 4 P01

Št. art.: 320612 P01
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Kolenska ročica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 320612 P01
EAN/GTIN 2050001714428
Številka proizvajalca WCD.ER3.101.000

Opis

Primerno za:

Držala za zunanje in notranje struženje art. 320005 − art. 320406.
Tip = Oznaka proizvajalca.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Kolenasta ročica št. 4  P01

Kolenasta ročica št. 4 P01

po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
14,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
17,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
223 kosov na zalogi
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
251 kosov na zalogi
12,05 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
14,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
10,55 €
10,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
14,20 €
14,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
14,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
14,20 €
13,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
25,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
14,20 €
13,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
25,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
17,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
246 kosov na zalogi
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
14,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
14,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
14,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
14,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
14,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
14,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Širina b 21,1 mm 10,2 mm 16,15 mm 12,3 mm 10 mm 10,05 mm 16 mm 16,3 mm 12,3 mm 10,1 mm 13,3 mm 12,3 mm 21 mm 13,5 mm 8 mm 7 mm 10 mm 16,3 mm 10 mm 13,3 mm
Višina h 20,7 mm 11,9 mm 14,75 mm 11,3 mm 9,5 mm 11,92 mm 14,5 mm 17 mm 12 mm 7,7 mm 13,15 mm 9,8 mm 20,6 mm 12,7 mm 12,8 mm 11,9 mm 14,5 mm 15,5 mm 12 mm 13,3 mm
Vrsta izdelka Kolenska ročica Kolenska ročica Kolenska ročica Kolenska ročica Kolenska ročica Kolenska ročica Kolenska ročica Kolenska ročica Kolenska ročica Kolenska ročica Kolenska ročica Kolenska ročica Kolenska ročica Kolenska ročica Kolenska ročica Kolenska ročica Kolenska ročica Kolenska ročica Kolenska ročica Kolenska ročica Kolenska ročica

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico