Delavniški voziček: mobilna predalna omara za vaše orodje

Mobilni delavniški vozički vse pogosteje zamenjujejo običajne omare za orodje. Prednosti so jasne: zaradi mobilnosti so pripomočki in orodje vedno dosegljivi tam, kjer se trenutno potrebujejo. Poleg tega delavniški vozički olajšujejo organizacijo in čiščenje vašega podjetja. Po želji so delavniški vozički na voljo tudi opremljeni, da je že od prvega dne uporabe vse na svojem mestu. Njihova največja prednost pa je njihova ogromna vsestranskost – s široko ponudbo pribora se lahko opremijo točno tako, kot želite. Tako lahko iz delavniškega vozička nastane majhna pisarna z napajanjem in osvetlitvijo ali odlično opremljena delovna miza z robustno delovno ploščo (npr. iz bambusa ali z oblogo iz jeklene pločevine). Možnosti so skoraj neomejene.

Pravi delavniški voziček za vsako uporabo

Delavniški vozički se lahko uporabljajo različno. Ustrezno široka je ponudba izvedb in velikosti. Tukaj vam predstavljamo najpomembnejše:

Ozki delavniški voziček (globina do 380 mm)

Tukaj je na voljo teleskopski delavniški voziček, ki je posebej praktičen pri mobilni uporabi: pri montažnih delih ga je mogoče na primer dobro prevažati v osebnem vozilu. Na kraju uporabe omogoča udobno prevažanje z zložljivim potisnim/vlečnim ročajem. Poleg tega je ozka različica na voljo tudi z obojestranskim izvlekom predelkov in predalov.

Delavniški voziček z globino 500 mm

Prepričuje z veliko nosilnostjo predalov v primerjavi z ozko različico. Predali so v celoti izvlečljivi, na voljo pa je tudi različica z obojestranskim izvlekom.

Delovna miza na kolesih

Mobilna montažna delovna miza na kolesih z v celoti izvlečljivimi predali je posebej široka in ponuja najboljše možnosti za delo na njej. Odlagalne police je mogoče zamenjati in mizo opremiti na primer s primežem. Z luknjasto steno in drugim priboromje ta mobilna predalna omara izredno primerna tako za shranjevanje orodja kot tudi za delo.

Popoln delavniški voziček: na kaj morate biti pozorni?

Da boste v svojem delavniškem vozičku uživali dlje časa, morate pri nakupu upoštevati nekaj stvari.

Izberite primerno velikost

Delavniški vozički so na voljo v številnih velikostih. Za katero se boste odločili, je odvisno od tega, za kaj ga želite uporabljati. Na voljo imate celovito ponudbo, od majhnega okretnega modela s 5 predali do prostornega delavniškega vozička z 10 predali. Pomembna je tudi oprema. Tako so na primer občutljive površine in obdelovanci pri vrhunskih modelih GARANT GridLine ToolCar in ToolTruck zaradi blažilnikov iz umetne mase zaščitene pred poškodbami zaradi trka.

Bodite pozorni na kakovost

Delavniški voziček mora izpolnjevati vsakodnevne zahteve in imeti dolgo življenjsko dobo. Razlike v kakovosti se kažejo zlasti pri teh značilnostih opreme:

Material

Prašno lakirana jeklena pločevina ni le robustna, ampak brez prask zdrži tudi vsakodnevne udarce. V poseben kakovostni razred spadata modela ToolCar in ToolTruck, pri katerih so sprednje stranice predalov in prečke dodatno opremljene z blažilniki. Ti pri trku preprečujejo poškodbe občutljivih delov in obdelovancev.

Predali

Pri odločanju si postavite naslednja vprašanja. Kolikšna je nosilnost? Zlasti visokokakovostni delavniški vozički imajo nosilnost do 40 kg. Ali so predali gladko obdelani ali obstajajo predeli, v katerih se nabira umazanija, ki jo je težko očistiti? Ali so v celoti izvlečljivi ali morate iskati v temnih vogalih? Ali obstaja zaščita pred izvlekom predalov in kroglično uležajena vodila, ki se ne zatikajo? Ali je na voljo samodejni uvlek z blaženjem za tiho in varno zapiranje? Kakovost se pri vsakdanji uporabi izplača.

Kolesa

Delavniški voziček mora zagotavljati gladko premikanje, ne glede na to, kako je opremljen. Kolesa, prevlečena z gumo, s krogličnimi ležaji pri tem nudijo največje udobje. Velika kolesa se lažje premikajo čez pragove in ovire kot majhna. Dve kolesi za zavijanje z zavoro za kolo in vrtljivi venec preprečujejo samodejno premikanje vaše mobilne omare za orodje.

Pribor

Zlasti visokokakovostne montažne vozičke je mogoče individualno konfigurirati z ustreznim priborom. Možnosti segajo od predelkov z zaklepanjem za shranjevanje vrednih stvari in odlagalnih polic za prenosni računalnik do informacijskih tabel in luknjastih sten kot podaljšanih zadnjih sten z osvetlitvijo. Takšen delavniški voziček postane osrednji del vašega delavniškega pohištva, saj ga lahko natančno prilagodite svojim potrebam.

Kateri delavniški voziček je pravi? Tukaj najdete najpomembnejše različice:

Ozka različica: delavniški voziček GARANT

S svojimi dimenzijami je delavniški voziček GARANT idealen za niše, ozke prehode in povsod, kjer je na voljo malo prostora.

Vsestranska različica: GridLine ToolCar

GridLine ToolCar se lahko prilagodi povsem po vaših željah. Ta visokokakovosten delavniški voziček lahko odlično konfigurirate z različnim priborom.

Ergonomska različica: delovna miza na kolesih GARANT GridLine

Delovna miza na kolesih GARANT GridLine ToolTruck ponuja veliko površine za prijetno in ergonomsko delo. Na delovno ploščo je mogoče namestiti tudi primež.

Robustna različica: delavniški voziček HOLEX

Cenovno ugoden, trden in robusten: te lastnosti odlikujejo delavniški voziček HOLEX. Na voljo je s predelnimi predali ali izvlečljivimi policami.

Z našim osebnim svetovanjem do primernega modela

Naši strokovni svetovalci za delavniško pohištvo se pozanimajo o vaših individualnih zahtevah za delavniški voziček in poiščejo najboljšo rešitev. Osebno, po telefonu ali prek e-pošte vam dajejo dragocene nasvete in napotke v zvezi z najboljšim delavniškim vozičkom za vaše podjetje.

Zahtevajte osebno svetovanje