{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost predalov/polic | 30 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Višina | 1.005 mm | |
Širina | 720 mm | |
Globina | 450 mm | |
Uporabna širina predalov | 530 mm | |
Uporabna globina predalov | 410 mm | |
Število predalov | 7 | |
Masa | 56 kg | |
Vrsta izdelka | Delavniški voziček |
Številka izdelka | 914705 7 | |
EAN/GTIN | 4045197892331 | |
Številka proizvajalca | 914705 7 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |