Delavniški voziček s 6 predali 6

Št. art.: 914510 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Število predalov Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost predalov/polic: 30
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 75
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nosilnost predalov/polic 30 kg
    Izvlek predala (delno/v celoti) 75 %
    Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
    Cilindrična ključavnica Modularni vložek
    Višina 950 mm
    Širina 660 mm
    Globina 380 mm
    Uporabna širina predalov 500 mm
    Uporabna globina predalov 300 mm
    Število predalov 6
    Masa 45 kg
    Vrsta izdelka Delavniški voziček

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 914510 6
    EAN/GTIN 4045197892072
    Številka proizvajalca 914510 6

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsto ohišje delovnega vozička iz jeklene pločevine je opremljeno z luknjastimi stranicami za obešanje pribora. V notranjosti predalov so letve z zarezami za razdelbo predalov. Sprostitev predala s pomočjo ročice, ki je vgrajena v ročaju predala. Predali s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. Kolesa z valjčnimi ležaji (2 kolesi za zavijanje z zavoro, 2 trdno nameščeni kolesi).
    Čvrsta jeklena polica z vložkom iz X-ABS.
    Trden, ergonomično oblikovan ročaj iz polipropilena, ojačanega s steklenimi vlakni.

    Umestitev:

    Predal s prednjo višino: 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

    Obseg dobave:

    Vklj. s pregradnim materialom. 4 pregledne letve 60 mm, 3 pregradne ploščice za predal 120 mm.

    Lakiranje:

    Dvobarvno lakiranje, prašnata barva. Svetlo siva v kombinaciji z antracitno sivo RAL 7016.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico