{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | E | |
Izvrtina d2 (H7) | 8 mm | |
Velikost VDI | VDI 40 | |
d6 | 83 mm | |
l6 | 75 mm | |
l7 | 61 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 40 | |
Navoj hladilnega kanala | M8 | |
Navoj vpenjalnega vijaka | M6 | |
Vrsta izdelka | VDI-držalo nožev za notranje struženje |
Številka izdelka | 319330 8 | |
EAN/GTIN | 4062406755003 | |
Številka proizvajalca | 319330 8 |