{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | E | |
Izvrtina d2 (H7) | 20 mm | |
Velikost VDI | VDI 40 | |
d6 | 83 mm | |
l6 | 75 mm | |
l7 | 61 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 40 | |
Navoj hladilnega kanala | M8 | |
Navoj vpenjalnega vijaka | M10 | |
Vrsta izdelka | VDI-držalo nožev za notranje struženje |
Številka izdelka | 319330 20 | |
EAN/GTIN | 4062406755041 | |
Številka proizvajalca | 319330 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Držalo za notranje struženje oblika E2, VDI 40, Izvrtina d2 (H7): 20mm
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi
76,60 €
64,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
170,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvna koda VDI-držala | VDI 40 | VDI 40 |
Oblika | E | E |
Velikost VDI | VDI 40 | VDI 40 |
Izvrtina d2 (H7) | 20 mm | 20 mm |
l6 | 75 mm | 108 mm |
l7 | 61 mm | 100 mm |
Vrsta izdelka | VDI-držalo nožev za notranje struženje | VDI-držalo nožev za notranje struženje |