{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | E | |
Izvrtina d2 (H7) | 32 mm | |
Velikost VDI | VDI 40 | |
d6 | 83 mm | |
l6 | 75 mm | |
l7 | 61 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 40 | |
Navoj hladilnega kanala | M8 | |
Navoj vpenjalnega vijaka | M10 | |
Vrsta izdelka | VDI-držalo nožev za notranje struženje |
Številka izdelka | 319330 32 | |
EAN/GTIN | 4062406755065 | |
Številka proizvajalca | 319330 32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Držalo za notranje struženje oblika E2, VDI 40, Izvrtina d2 (H7): 32mm
po ponudbi
Na zalogi
172 kosov na zalogi
76,60 €
64,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
170,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
178,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
74,40 €
64,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
105,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvna koda VDI-držala | VDI 40 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 30 | VDI 50 |
Oblika | E | E | E | E | E |
Velikost VDI | VDI 40 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 30 | VDI 50 |
Izvrtina d2 (H7) | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
l6 | 75 mm | 130 mm | 130 mm | 75 mm | 90 mm |
l7 | 61 mm | 120 mm | 120 mm | 61 mm | 76 mm |
Vrsta izdelka | VDI-držalo nožev za notranje struženje | VDI-držalo nožev za notranje struženje | VDI-držalo nožev za notranje struženje | VDI-držalo nožev za notranje struženje | VDI-držalo nožev za notranje struženje |