Stojalo za testiranje sile, z AE objemko in FH 100 TVL 100FHS71, merilno območje 100 N

Št. art.: TVL 100FHS71
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
Vrsta izdelka Naprava za preizkušanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka TVL 100FHS71
EAN/GTIN 4045761273672
Številka proizvajalca TVL 100FHS71

Opis

Opis:

  • Vertikalno in horizontalno delovanje
  • Natančen rezultat merjenja
  • Visoka stopnja varnosti pri ponavljajočih se meritvah
  • Velika osnovna plošča z visoko prilagodljivostjo pri montaži
  • Primerno za vse merilnike sile SAUTER do 500 N (niso vključeni)
  • Kljuka z navojem M6 kot standard
  • Digitalna enota za merjenje dolžine SAUTER kot standard - Merilno območje: največ 200 mm - Odčitljivost: 0,01 mm - Možnost nastavitve ničle - Ročno nastavljiva predolžina
  • Model TVL in TVL s podaljševalnim kompletom TVL-XL v primerjavi velikosti

Lastnosti:

  • Največji pomik: 230 mm
  • Hod vretena (hod enega obrata): 3 mm
  • Celotne mere Š × G × V, 151 × 234 × 465 mm
  • Neto teža približno 9 kg

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico