Vijačna objemka

Št. art.: AE 500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Merilniki moči

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka AE 500
    EAN/GTIN 4045761200623
    Številka proizvajalca AE 500
    L-število L40250 2805

    Opis

    Opis:

    • Hitro nastavljiva univerzalna vijačna objemka za natezne in tlačne preskuse za območje sile do 500 N
    • Trdna zasnova za velike vpenjalne sile
    • Izbirate lahko več različnih tipov čeljusti- Standardno so čeljusti s piramidnim držalom, Š × V 32 × 20 mm- čeljusti z valovitim oprijemom in posebnimi oblikami
    • Modularna zasnova omogoča hitro prilagajanje, podaljševanje in čiščenje objemke
    • Praktične navojne palice s šesterokotno vtičnico omogočajo hitro prilagajanje objemke lastnim zahtevam uporabnika, preskusnim predmetom, okolju uporabe, npr. preskusni mizi ali merilni napravi itd
    • Uporablja se lahko z vsemi napravami za merjenje sile SAUTER ali sistemi testne mize
    • Za pritrditev objemke na merilnik sile je na vrhu objemke navoj M6
    • Za natezne in tlačne preskuse do 500 N
    • Varnost pred preobremenitvijo: 150 % vrednosti [Max]
    • Dimenzijska risba glej www.sauter.eu

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico