Varnostna očala Tech Look Lite KN Smoke R

Št. art.: PS27SKR
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
  • Material stekel: Polikarbonat
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
Serija Tehnični videz Lite
Material stekel Polikarbonat
Standard EN 166; EN 170
Vrsta izdelka Schutzbrille

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka PS27SKR
EAN/GTIN 5036108422128
Številka proizvajalca PS27SKR

Opis

Opis:

Priljubljen, vsestranski in eleganten zaščitna očala z izjemno prilagodljivimi templji in mehkimi, nedrsečimi nasveti, ki zagotavljajo udobno prileganje za dolgotrajno uporabo. Stekleni premazi s certifikatom KN zagotavljajo odlično vidljivost v prozorni, jantarni in dimni različici. Ta model je brez kovin. ,

Lastnosti:

  • Lahek ovijajoč dizajn
  • Očala z enojno panoramsko lečo
  • Vbrizgani, dvobarvni in izjemno prilagodljivi ščitniki za največje udobje
  • Mehke konice ročajev in gumijast mostiček za nos
  • Brez kovine
  • Visokokakovostni premaz proti praskam, certificiran in označen s K na leči
  • Visokokakovostni premaz proti meglenju, certificiran in označen z N na leči
  • 99% UV zaščita
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
  • Posamično pakirano za prodajne avtomate
  • Nov model

Standard:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-1.7 (light mirror))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Material:

Material: Polikarbonat; TPE;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico