Opis:
Priljubljen, vsestranski in eleganten zaščitna očala z izjemno prilagodljivimi templji in mehkimi, nedrsečimi nasveti, ki zagotavljajo udobno prileganje za dolgotrajno uporabo. Plošče s certifikatom KN zagotavljajo odlično vidljivost v različicah Clear, Amber in Smoke. Ta model je brez kovin. ,
Lastnosti:
- Lahek ovijajoč dizajn
- Očala z enojno panoramsko lečo
- Vbrizgani, dvobarvni in izjemno prilagodljivi ščitniki za največje udobje
- Mehke konice ročajev in gumijast mostiček za nos
- Brez kovine
- Visokokakovostni premaz proti praskam, certificiran in označen s K na leči
- Visokokakovostni premaz proti meglenju, certificiran in označen z N na leči
- 99% UV zaščita
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
- Posamično pakirano za prodajne avtomate
- Nov model
Standard:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 (clear))
- EN 170 (2-1.2 (amber))
- EN 172 (5-1.7 (light mirror))
- EN 172 (5-3.1 (smoke))
- ANSI/ISEA Z87 +
Material:
Material: Polikarbonat; TPE;