Fluorescenčni mikroskop TrinOkularni

Št. art.: OBN 147
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
Vrsta izdelka Stereo mikroskopi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka OBN 147
EAN/GTIN 4045761163140
Številka proizvajalca OBN 147
L-število L40250 2457

Opis

Opis:

  • Fluorescenčni mikroskop za profesionalne uporabnike
  • Zmogljiva in zatemnljiva 20W halogenska svetilka (Philips) ter 100W enota za vpadno svetlobo epi-fluorescence zagotavljata popolno osvetlitev in vzbujanje vaših fluorescenčnih preparatov
  • Ta serija ima profesionalno Köhlerjevo osvetlitev z nastavljivo zaslonko ter sredinsko in po višini nastavljiv 1,25 Abbejev kondenzor z nastavljivo zaslonko
  • Zelo velika mehanska prečna miza z ergonomskim koaksialnim grobim in finim pogonom na obeh straneh omogoča hitro in natančno nastavitev in ostrenje vzorca
  • Pri halogenski različici je na voljo filtrirno kolo, ki ga je mogoče opremiti z do 6 filtri. Standardno je opremljen s fluorescenčnim filtrom B/G ali B/G/UV/V. S filtrirnim kolescem lahko hitro in priročno zamenjate filtre vzbujanja
  • Zahvaljujoč modularnemu konstrukcijskemu sistemu je mogoče enostavno vgraditi široko paleto okularjev, objektivov, barvnih filtrov, kondenzatorjev za temno polje ter metuljno cev, polarizacijske enote in enote za fazni kontrast
  • V obseg dobave so vključeni centrirni objektiv za nastavitev fluorescence, protiprašni pokrov, očesne čašice in večjezični priročnik za uporabo
  • Za priključitev fotoaparata je potreben adapter C-mount
  • Področje uporabe: hematologija, urologija, ginekologija, dermatologija, patologija, mikrobiologija in parazitologija, imunologija, čistilne naprave, onkologija, entomologija, veterina, analiza vode, pivovarne
  • Uporaba/vzorci: Predvsem za prosojne in tanke, nizkokontrastne, zahtevne preparate (npr. imunofluorescenca, FISH, barvanje z DAPI itd.)

Lastnosti:

  • Infinity Optics
  • 5-stopenjski vrtljivi nosni nastavek
  • Posoda za usedanje 30° nagnjena/ 360° vrtljiva
  • Izravnava dioptrije (na obeh straneh)
  • Celotne mere Š × G × V 530 × 220 × 490 mm
  • Neto teža približno 16 kg

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico