Swing-out kondenzator N.A. 0,9 / 0,13 s centriranjem (z zaslonko)

Št. art.: OBB-A1104
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
Vrsta izdelka Objektiv, predleča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka OBB-A1104
EAN/GTIN 4045761164437
Številka proizvajalca OBB-A1104
L-število L40250 3166

Opis

Opis:

Izklopni kondenzator
Steklena plošča
Kondenzator
Pokrov proti prahu (485x440 mm) velikost 1
Kondenzator za temno polje
Kondenzator za temno polje
Okular (Ø 23-2 mm)
Adapter za kamero C-mount 1-00×
Adapter za kamero C-mount 0-50×
Centrirni okular
Trinokularni mikroskop s prepuščeno svetlobo
Adapter okularja za kamere z okularjem
Adapter za okular za kamere z okularjem
Adapter okularja za kamere za mikroskope
Adapter za okular za mikroskopske kamere
Adapter za okular za mikroskopske kamere
Adapter za okular za mikroskopske kamere
Priključna leča 0,75
Osvetlitev z dvojnim gosjim vratom (EU) 6 W
Obročna osvetlitev (različica za Združeno kraljestvo) 4W LED
Osvetlitev obroča (različica za Združeno kraljestvo) 4W LED
Komplet za binokularni stereo mikroskop (UK)
Trinokularni stereomikroskopski komplet (UK)
Komplet za določanje gostote
Relejski izhod s 5 izhodi
Ploščadna lestvica 0,05 kg / 150 kg
Ploščadna lestvica, največ 15 kg, d = 5 g
Industrijska tehtnica, največ 50 kg, d = 5 g
Penasta zaščita pred prepihom
Pomnilniška kartica SD, zmogljivost pomnilnika 4 GB
Stativ
Testno stojalo za HDA 100-1- in HD0 100-1-
Ultrazvočni merilnik debeline materiala
Tehtnica za palete, največ 1500 kg, d = 0,5 kg
Paletna tehtnica, največ 600 kg, d = 200 g
Komplet za določanje gostote
Kljuka z varnostno kljuko
Kljuka z varnostno kljuko
Kljuka z varnostno kljuko
Valjčni transporter 650x500x130 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico