Žerjavna tehtnica Max 60 kg; 150 kg;

Št. art.: HCD 100K-2D
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
    Vrsta izdelka Viseča/žerjavna tehtnica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka HCD 100K-2D
    EAN/GTIN 4045761214132
    Številka proizvajalca HCD 100K-2D
    L-število L40250 1815

    Opis

    Opis:

    • NOVO: Popolna žerjavna tehtnica za nižje do srednje obremenitve. Trdna zasnova zagotavlja dodatno varnost (testirano pri TÜV). Zaradi velikega zaslona LCD in daljinskega upravljalnika, ki je del serijske opreme, ga lahko varno berete in upravljate tudi z večje razdalje
    • S preskusno oznako TÜV tehtnica izpolnjuje zahteve standarda: EN 13155 (sprejemniki za prosto breme/varnost pred zlomom) in EN 61010-1 (električna varnost)
    • visoka mobilnost: zaradi delovanja na baterije, kompaktne oblike in majhne lastne teže je primerna za uporabo na več mestih (proizvodnja, skladišče, odprema itd.)
    • funkcija zadržanja: ko tehtnica preneha tehtati, se prikaz teže samodejno ″zamrzne″, dokler ne pritisnete gumba za zadržanje
    • taring: Ponastavitev prikaza na ″0″, ko je lestvica naložena. Zdaj so odstranjene ali dodane obremenitve prikazane neposredno
    • prikaz stopnje napolnjenosti baterije,: optično s svetlečo diodo
    • velik, visokokontrasten prikazovalnik, ki olajša branje
    • funkcija pripravljenosti: samodejni izklop prikazovalnika po 5 minutah brez spremembe obremenitve. Samodejno aktiviranje ob vsakem pritisku na tipko
    • kljuka z varnostnim zatičem: vrtljiv
    • okov in kavelj iz ponikljanega jekla
    • Infrardeči daljinski upravljalnik: standardno. Razpon do . Izberete lahko vse funkcije. Š×G×V 65×24×100 mm. Vključene so baterije
    • S preskusno oznako TÜV tehtnica izpolnjuje zahteve standarda: EN 13155 (pritrdilni elementi za prosto rokovanje z bremeni/varnost pred zlomom) in EN 61010-1 (električna varnost)
    • Visoka mobilnost: zaradi delovanja na baterije, kompaktne zasnove in majhne teže je primeren za uporabo na več lokacijah (proizvodnja, skladišče, odprema itd.)
    • Funkcija pridržanja: Za priročno odčitavanje vrednosti teže lahko zaslon ″zamrznete″ na različne načine. Samodejno ob stabilnosti ali ročno s pritiskom na gumb za zadržanje
    • Tara: Ponastavitev prikaza na ″0″, ko je lestvica naložena. Zdaj so odstranjeni ali dodani tovori prikazani neposredno
    • Indikator napolnjenosti baterije, optični s svetlečo diodo LED
    • Velik, visokokontrasten zaslon, ki olajša branje
    • Funkcija pripravljenosti: samodejni izklop zaslona po 5 minutah brez spremembe obremenitve. Samodejna aktivacija ob vsakem pritisku tipke
    • Kljuka z varnostno ključavnico, vrtljiva
    • Serijski infrardeči daljinski upravljalnik. Doseg do 20 m. Izberete lahko vse funkcije. Š×G×V 65×24×100 mm. Vključene baterije

    Lastnosti:

    • Osvetljen LCD-zaslon, višina številk 28 mm
    • Pripravljen za začetek: Standardne baterije, 4 × 1,5 V AA, čas delovanja do 100 h
    • Natančnost: 0,2 % [Max]
    • Dopustno temperaturno območje okolice 5 °C/40 °C

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico